Riferimenti
Dummel:L050.6-22/AL41F
Rubix:160000000280749


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per gole, alesatura e profilatura (tipo 050) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI L050.6-22/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per gole, alesatura e profilatura (tipo 050) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione