Riferimenti
Dummel:RS011.0090/AL41F
Rubix:160000000309586


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto stechdrehen per scanalature di anelli di sicurezza (din 471 / din 472) / scanalatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,93 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS011.0090/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto stechdrehen per scanalature di anelli di sicurezza (din 471 / din 472) / scanalatura interna |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,93 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione