Riferimenti
Dummel:R055.5-10/AL41F
Rubix:160000000305624


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tipo 055 (tornitura e copiatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,9 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.5-10/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tipo 055 (tornitura e copiatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,9 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 4,4 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore