Riferimenti
Walter:GX24-3E500N040-UA4 WAK20
Rubix:999240115010088
Produttore:5108638

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura e scanalatura (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | ticn/al2o3/tin |
Dettagli del prodotto : 5108638-INSERTI TRONCATURA GX24-3E500N040-UA4 WAK20
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UA4 • Neutro • WAK20 • Tiger·tec® • s=5mm • r=0,4mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni della ghisa
Applicazioni
Per avanzamenti medio-elevati;Per lavorazione della ghisa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura e scanalatura (gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | ticn/al2o3/tin |
| Raggio | 0,4 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione