Riferimenti
Dummel:R007-0.50-30/CN45F
Rubix:160000000305129


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r007-0.50-30/cn45f |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | cn45f (rivestimento pvd-tin) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007-0.50-30/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r007-0.50-30/cn45f |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | cn45f (rivestimento pvd-tin) |
| Raggio | 0,5 mm |
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione