Riferimenti
Dummel:R050.7-20/CN45F
Rubix:160000000305560


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini per alesatura, scanalatura e profilatura (tipo 050) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.7-20/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini per alesatura, scanalatura e profilatura (tipo 050) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione