Riferimenti
Dummel:R006.0815-22/CN45F
Rubix:160000000305103


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r006.0815-22 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | cn45f tin |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R006.0815-22/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r006.0815-22 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 37 mm |
| Rivestimento | cn45f tin |
| Raggio | 0,75 mm |
| Profondità di taglio | 0,81 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione