Riferimenti
Dummel:LS14.2750.01/AL41F
Rubix:160000000282367


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura trapezoidale interna (bohrungsbearbeitung/scanlatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 9 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS14.2750.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura trapezoidale interna (bohrungsbearbeitung/scanlatura) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 9 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 1,69 mm |
| Profondità di taglio | 2,75 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione