UTENSILI ULTRAMINI R050.6-30/AL41F

Ultramini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dummel:R050.6-30/AL41F
Rubix:160000000305540
UTENSILI ULTRAMINI R050.6-30/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto ultramini typ 050 per lavorazioni di foratura, scanalatura (grooving), alesatura e profilatura
Larghezza della gola45 mm
Raggio0,15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-30/AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Applicazioni

Grooving;Boring;Profiling

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto ultramini typ 050 per lavorazioni di foratura, scanalatura (grooving), alesatura e profilatura
Larghezza della gola45 mm
Raggio0,15 mm
Profondità di taglio5,3 mm
Paese d'origineDE
37,94 IVA esclusa
/ Unità
46,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore