Riferimenti
Dummel:R055.5-20/AL41F
Rubix:160000000305626

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.5-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 35 mm |
|---|---|
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,75 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
