Riferimenti
Dummel:R610M1008-20/AL41F
Rubix:160000000305925


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura assiale (typ 610m) con raggio d’angolo |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R610M1008-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura assiale (typ 610m) con raggio d’angolo |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore