Riferimenti
Dummel:R510.0528/AL41F
Rubix:160000000305772


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto da fresatura scanalature/slotting sistema r/l 510 (per frese a troncare/scanalare tipo 590 e su albero tipo 591) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UT.FRESATURA CIRCOLARE R510.0528/AL41F
Fresatura e stozzatura dallo spessore 4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto da fresatura scanalature/slotting sistema r/l 510 (per frese a troncare/scanalare tipo 590 e su albero tipo 591) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 2,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore