Riferimenti
Dummel:RS11.018R09/AL41F
Rubix:160000000309767


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole interne (recess turning) a raggio pieno |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,8 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.018R09/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole interne (recess turning) a raggio pieno |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,8 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 0,9 mm |
| Profondità di taglio | 2,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore