Riferimenti
Dummel:DED.0002.05/AL41F
Rubix:160000000222252


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto con raggio pieno (vollradius) per scanalatura e frese d’angolo (eckenfreistich) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0002.05/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto con raggio pieno (vollradius) per scanalatura e frese d’angolo (eckenfreistich) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,5 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,25 mm |
| Profondità di taglio | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore