Riferimenti
Dummel:RS011.0250/AL41F
Rubix:160000000309602


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole, troncatura e profilatura (minicut) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS011.0250/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole, troncatura e profilatura (minicut) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tialn |
| Raggio | 4,2 mm |
| Profondità di taglio | 2,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione