Riferimenti
Dummel:DED.0080.00/AL41F
Rubix:160000000222298


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto a raggio completo (vollradius) per scanalature e sgrossatura angoli (system ded) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,8 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED DED.0080.00/AL41F
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto a raggio completo (vollradius) per scanalature e sgrossatura angoli (system ded) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,8 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 1,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore