Riferimenti
Dummel:R055.2-15/AL41F
Rubix:160000000305614


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tipo 055 - ausdrehen e copiatura (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R055.2-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tipo 055 - ausdrehen e copiatura (ultramini) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore