Riferimenti
Dummel:R007.0200-15/CN45F
Rubix:160000000305162

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007.0200-15/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 30 mm |
|---|---|
| Profondità di taglio | 2,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
