Riferimenti
Dummel:R050.5-30C/AL41F
Rubix:160000000305513


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ultramini insert (typ 050.5-30c) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.5-30C/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ultramini insert (typ 050.5-30c) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 45 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione