Riferimenti
Dummel:R090.4-16/CN45F
Rubix:160000000305678


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura e profilatura 20°/90° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R090.4-16/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura e profilatura 20°/90° |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,5 mm |
| Rivestimento | cn45f |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore