Riferimenti
Walter:GD26-4E400N20-RD4 WKP23G
Rubix:999251113005261
Produttore:8647372
EAN:4063466387258

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto troncatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8647372-INSERTO TRONCATURA GD26-4E400N20-RD4 WKP23G
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GD ...-RD4 • Neutro • WKP23G • Tiger·tec® Gold • s=4mm • r=2mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Applicazioni
Per avanzamenti medio-elevati;Per lavorazione radiale e frontale;Lavorazione di materiali ISO P / ISO K
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto troncatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 4 mm |
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Raggio | 2 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione