UTENSILI ULTRAMINI R007M0100-15/AL41F

Ultramini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dummel:R007M0100-15/AL41F
Rubix:160000000305186
UTENSILI ULTRAMINI R007M0100-15/AL41F

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertotyp 007 m stechdrehen con raggio d’angolo (grooving con corner-radius)
Larghezza della gola1 mm
Rivestimentoal41f
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R007M0100-15/AL41F


Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertotyp 007 m stechdrehen con raggio d’angolo (grooving con corner-radius)
Larghezza della gola1 mm
Rivestimentoal41f
Raggio0,1 mm
Profondità di taglio2,5 mm
Paese d'origineDE
32,91 IVA esclusa
/ Unità
40,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione