Riferimenti
Dummel:R050.2-15/AL41F
Rubix:160000000305395


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per microtornitura “ultramini” (tip 050) per foratura, scanalatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 29 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.2-15/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per microtornitura “ultramini” (tip 050) per foratura, scanalatura e profilatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 29 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore