Riferimenti
Dummel:R004-0.50-16/CN45F
Rubix:160000000304950


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | fullradius (raggio pieno) – scanalatura/lavorazioni interne (grooving/boring) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R004-0.50-16/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | fullradius (raggio pieno) – scanalatura/lavorazioni interne (grooving/boring) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 30 mm |
| Rivestimento | pvd-tin (cn45f) |
| Raggio | 0,5 mm |
| Profondità di taglio | 0,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore