Riferimenti
Walter:GX24-3E500N08-UF4 WSM33S
Rubix:999190100003334
Produttore:6152510

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd (al2o3) |
Dettagli del prodotto : 6152510-INSERTI TRONCATURA GX24-3E500N08-UF4 WSM33S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WSM33S • Tiger·tec® Silver • s=5mm • r=0,8mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd (al2o3) |
| Raggio | 0,8 mm |
| Profondità di taglio | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione