Riferimenti
Dummel:LS014.0080/AL41F
Rubix:160000000282164


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole interne minicut (stechdrehen innen / scanalatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,83 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS014.0080/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole interne minicut (stechdrehen innen / scanalatura interna) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,83 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,8 mm |
| Profondità di taglio | 1,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore