Riferimenti
Dummel:R050.6-35/CN45F
Rubix:160000000305546


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | r050.6-35 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,3 mm |
| Rivestimento | pvd-tin |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-35/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | r050.6-35 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,3 mm |
| Rivestimento | pvd-tin |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore