Riferimenti
Dummel:R050.6-22/AL41F
Rubix:160000000305527

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-22/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Punti di forza
•Boring and profiling (righthand version)
Boring and chamfering (righthand version)
grooving (righthand version)
Boring and chamfering (righthand version)
grooving (righthand version)
Applicazioni
Grooving;Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 37 mm |
|---|---|
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
