Riferimenti
Walter:GX30-5E800N40-RF8 WSM23S
Rubix:999190100003642
Produttore:6641660

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e scanalatura walter cut formato gx (gx30, rf8) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,6 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 6641660-INSERTI TRONCATURA GX30-5E800N40-RF8 WSM23S
Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-RF8 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=8mm • r=4mm
Punti di forza
Eccellente controllo del truciolo con qualsiasi lavorazione
Applicazioni
Per tornitura a copiare e a spoglia;Lavorazione di materiali ISO S, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura e scanalatura walter cut formato gx (gx30, rf8) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 0,6 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
| Raggio | 4 mm |
| Profondità di taglio | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione