Riferimenti
Dummel:RS014.1410.00AL41F
Rubix:160000000309646


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura assiale (axialstechen) minicut |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1410.00AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura assiale (axialstechen) minicut |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0 mm |
| Profondità di taglio | 1,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore