Riferimenti
Iscar:TAG N2C IC808
Rubix:160000000140851
Produttore:6003582

Dettagli del prodotto : 6003582-INSERTI TAG N2C IC808
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,79 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x18 mm |
| Peso imballaggio | 0,79 g |
| Rivestimento | tialn pvd |
| Raggio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore