Riferimenti
Dummel:R610.3008-10/CN45F
Rubix:160000000305901


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per assiale (typ 610) per gole frontali interne (face grooving) — ultramini |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd tin |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R610.3008-10/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per assiale (typ 610) per gole frontali interne (face grooving) — ultramini |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd tin |
| Profondità di taglio | 3,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore