Riferimenti
Dummel:LS008.0160/AL41F
Rubix:160000000282133


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura interna (stechdrehen innen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS008.0160/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per scanalatura interna (stechdrehen innen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore