Riferimenti
Dummel:R620.1006-20/AL41F
Rubix:160000000305976


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | axialstechen (tipo 620, am zapfen vorbei) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R620.1006-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | axialstechen (tipo 620, am zapfen vorbei) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Profondità di taglio | 2 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione