INSERTI CANALINI E TRONCAT. (M MX22-2E250N02-CF5 WSM23G
Esecuzione di gole e troncatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MX22-2E250N02-CF5 WSM23G
Rubix:999240624004985
Produttore:8567889
EAN:4063466029295

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | canalini e troncatura (mx22-2e) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
Dettagli del prodotto : INSERTI CANALINI E TRONCAT. (M MX22-2E250N02-CF5 WSM23G
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio MX ...-CF5 • Neutro • WSM23G • Tiger·tec® Gold • s=2,5mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | canalini e troncatura (mx22-2e) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione