7823881-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) GX24-3F500N25TM-1 WBH20
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:GX24-3F500N25TM-1 WBH20
Rubix:999240115006409
Produttore:7823881

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti da taglio per gole e tornitura a copiare gx24 (cbn) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | cbn (wbh20 - alta percentuale di cbn) |
Dettagli del prodotto : 7823881-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) GX24-3F500N25TM-1 WBH20
CBN – Esecuzione di gole e tornitura a copiare – Inserti da taglio GX ...-TM-1 • Neutro • WBH20 • s=5mm • r=2,5mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti da taglio per gole e tornitura a copiare gx24 (cbn) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 5 mm |
| Rivestimento | cbn (wbh20 - alta percentuale di cbn) |
| Raggio | 2,5 mm |
| Profondità di taglio | 0,14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione