Riferimenti
Dummel:R050.15-5/AL41F
Rubix:160000000305387


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per foratura e profilatura (boring and profiling) – tipo 050 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 19 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.15-5/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per foratura e profilatura (boring and profiling) – tipo 050 |
|---|---|
| Larghezza della gola | 19 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 0,05 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione