Riferimenti
Walter:GX16-0E170N01-UF8 WSM23S
Rubix:999240115006624
Produttore:6955181

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti troncatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
Dettagli del prodotto : 6955181-INSERTI TRONCATURA GX16-0E170N01-UF8 WSM23S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF8 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=1,7mm • r=0,1mm
Punti di forza
Ottimale controllo del truciolo in tutte le lavorazioni di esecuzione di gole
Applicazioni
Campo di avanzamento medio-ridotto;Per tutte le lavorazioni di esecuzione di gole, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti troncatura |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1,7 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione