Riferimenti
Dummel:RS016.0250/AL41F
Rubix:160000000309685


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per troncatura interna (stechdrehen) e gole per anelli elastici (din 471 / 472) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS016.0250/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per troncatura interna (stechdrehen) e gole per anelli elastici (din 471 / 472) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2,5 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Raggio | 2,39 mm |
| Profondità di taglio | 4,3 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore