Riferimenti
Dummel:RS014.1430.62AL41F
Rubix:160000000309668


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | scanalatura assiale (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS014.1430.62AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | scanalatura assiale (axialstechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | al41f (=tialn) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione