Riferimenti
Walter:GX24-2E300N020-CF5 WSM33
Rubix:999240115006515
Produttore:5573942

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx, gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | metallo duro rivestito (hc) |
Dettagli del prodotto : 5573942-INSERTI TRONCATURA GX24-2E300N020-CF5 WSM33
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-CF5 • Neutro • WSM33 • Tiger·tec® • s=3mm • r=0,2mm
Punti di forza
Taglio dolce e perfetto controllo del truciolo, anche su materiali difficili
Applicazioni
Avanzamenti medio-ridotti;Per materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (walter cut gx, gx24) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | metallo duro rivestito (hc) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione