Riferimenti
Dummel:R005-1.00-20/CN45F
Rubix:160000000304976


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole (grooving), foratura e profilatura ultramini (a raggio pieno) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | tin (cn45f) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R005-1.00-20/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Grooving;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole (grooving), foratura e profilatura ultramini (a raggio pieno) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 35 mm |
| Rivestimento | tin (cn45f) |
| Raggio | 1 mm |
| Profondità di taglio | 1 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore