Riferimenti
Dummel:RS11.2240.01/AL41F
Rubix:160000000309803


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura trapezoidale interna (profilo parziale) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,95 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT RS11.2240.01/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto minicut per filettatura trapezoidale interna (profilo parziale) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3,95 mm |
| Rivestimento | al41f (tialn) |
| Raggio | 1,33 mm |
| Profondità di taglio | 2,25 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione