Riferimenti
Walter:GX16-2E100R00-GD8 WSM23S
Rubix:999240115006580
Produttore:7350905

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per troncatura (stechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | pvd al2o3 |
Dettagli del prodotto : 7350905-INSERTI TRONCATURA GX16-2E100R00-GD8 WSM23S
Esecuzione di gole e troncatura – Inserti da taglio GX ...-GD8 • Destra • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=1mm
Punti di forza
Massima precisione di sostituzione, grazie al fissaggio con perno di riferimento nella sede inserto
Applicazioni
Per canalini circolari DIN 471 con classe di tolleranza H13;Per esecuzione di gole di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per troncatura (stechen) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 1 mm |
| Rivestimento | pvd al2o3 |
| Raggio | 0 mm |
| Profondità di taglio | 0,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione