Riferimenti
Dummel:R610.2010-20/AL41F
Rubix:160000000305887


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura faccia a raggio pieno (type 610) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R610.2010-20/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per scanalatura faccia a raggio pieno (type 610) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 2 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 1 mm |
| Profondità di taglio | 6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione