Riferimenti
Walter:GX16-2E300N03-UF4 WSM23S
Rubix:999240115006557
Produttore:6738333

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (indicizzabile) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd ossido di alluminio (al2o3), uf4 |
Dettagli del prodotto : 6738333-INSERTI TRONCATURA GX16-2E300N03-UF4 WSM23S
Esecuzione di gole e scanalature – Inserti da taglio GX ...-UF4 • Neutro • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=3mm • r=0,3mm
Punti di forza
Formatruciolo universale, adatto per tutte le lavorazioni
Applicazioni
Tutte le operazioni di esecuzione di gole;Campo di avanzamento medio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per gole e troncatura (indicizzabile) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd ossido di alluminio (al2o3), uf4 |
| Raggio | 0,3 mm |
| Profondità di taglio | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione