8656861-TESTA INTERCAMBIABILE - SCANALATURA ASSIALE WE WE09-A12-300R02 WSM23X
Testa intercambiabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WE09-A12-300R02 WSM23X
Rubix:999241125005100
Produttore:8656861
EAN:4063466433726

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | testa intercambiabile - scanalatura assiale (we) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 8656861-TESTA INTERCAMBIABILE - SCANALATURA ASSIALE WE WE09-A12-300R02 WSM23X
Testa intercambiabile - scanalatura assiale WE..-A ...-A • Destra • WSM23X • s=3mm
Punti di forza
Sicurezza di processo grazie all’elevata stabilità del bloccaggio WE;Qualità di lavorazione ripetibile e scarti ridotti al minimo;Ampio programma standard (e speciali con tempi di consegna più brevi);Massima precisione e vita utensile grazie ai taglienti affilati e rettificati con precisione
Applicazioni
Esecuzione di gole frontali da Ø 12 mm (WE-A)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | testa intercambiabile - scanalatura assiale (we) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione