Riferimenti
Dummel:R050.7-45/AL41F
Rubix:160000000305588


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 per alesatura e copiatura (ausdrehen und kopieren) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 60 mm |
| Rivestimento | al41f |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.7-45/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 per alesatura e copiatura (ausdrehen und kopieren) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 60 mm |
| Rivestimento | al41f |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,6 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore