Riferimenti
Dummel:LS014.1420.52/AL41F
Rubix:160000000282202

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT LS014.1420.52/AL41F
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Applicazioni
Grooving
Informazioni tecniche
Attributi
| Raggio | 0,2 mm |
|---|---|
| Profondità di taglio | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
