Riferimenti
Dummel:R050.6-42/CN45F
Rubix:160000000305552


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 per alesatura e copiatura interna (ausdrehen und kopieren), versione destra (r) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 57 mm |
| Rivestimento | pvd tin |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R050.6-42/CN45F
Tornitura, scanalatura e profilatura a partire dal diametro 0.2 mm
Applicazioni
Boring;Profiling
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ultramini tipo 050 per alesatura e copiatura interna (ausdrehen und kopieren), versione destra (r) |
|---|---|
| Larghezza della gola | 57 mm |
| Rivestimento | pvd tin |
| Raggio | 0,15 mm |
| Profondità di taglio | 0,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore